Пневмошланги
Шланг пневматический, ПВХ, 10мм*16мм*15м, с пневмоарматурой, WUMAX
Артикул:16991015
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень гибкий, армированный шланг из ПВХ+резина для самых сложных применений сжатого воздуха
Высокий комфорт при эксплуатации и широкий спектр возможностей применения
Низкий вес
Сниженный риск получения травм
Комплекты запрессовываются с помощью втулок. В результате отсутствуют выступающие части, как в случае с обычными хомутами для шлангов.
Идеально подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе
Высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, маслу и бензину
Длительный срок службы
Поверхность устойчива с случайным наступаниям, к ударам
Детали/Применение
Подача сжатого воздуха для инструментов, управление пневматическим оборудованием, идеально подходит для использования в цеху и на строительной площадке.
-
Технические характеристики
- Внутренний диаметр: 10 мм
- Внешний диаметр: 16 мм
- Длина: 15 м
- Комплектация: С фитингами
- Радиус сгиба: 63 мм
- Температура эксплуатации: от -35 до 75 °C
- Давление разрыва: 65 bar
- Рабочее давление: 22 bar
- Цвет: Синий/черный
- Материал: ПВХ/резина
- Кол-во слоев: 3 (включая армирующий)
-
Пневматические шланги ПВХ Размер: 651,2 кб






















