Электросоединитель (трубка) 4,0-6,0мм , водонепроницаемый, желтый
Артикул:
05555104
Электросоединитель (трубка) 4,0-6,0мм , водонепроницаемый, желтый
Подробнее
Электросоединитель (трубка) 4,0-6,0мм , водонепроницаемый, желтый
Артикул:05555104
Количество в упаковке: 25
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбразуют пылезащищенные и влагозащищенные соединения
Полупрозрачная термоусадочная трубка
Непосредственный визуальный контроль соединения
Усадка на 40% быстрее
Экономия времени
Низкая температура усадки +100 °C
Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля
Примечание
Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Область применения
Пыле- и водозащищенные соединения. Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта. -
Характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
4,0-6,0 мм²
Цвет
Желтый
Электрическая прочность на пробой
30 кВ/мм
Степень защиты IP
IP 67
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 125 °C
Температура усадки, мин.
300 °C
Длина
40 мм
-
Электросоединитель (трубка) Размер: 96,4 кб