Штекерный разъем WADI мама 2 контакта
Штекерный разъем WADI мама 2 контакта
Артикул:05551032
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКорпус для влагозащищенных разъемных соединений
- Соответствуют всем требованиям надлежащих автомобильных стандартов
- Cоответствуют спецификациям IEC 529 (Международная электротехническая миссия) и DIN 40050 IP67
- Надежная защита соединений от влаги
- Термостойкость: от -40°С до +125°С
- Максимальное напряжение: 24 В
- Максимальный ток: 14 А при сечении провода 1.5 мм²
- Корпус для контактов «мама»
- Исполнение: 2-контактное
Область применения
Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные/сельскохозяйственные машины, мотоциклы, малотоннажное судостроение и т. д.
Внимание!
Для обеспечения высококачественного электрического соединения при выполнении ремонтных работ мы рекомендуем заменить все разъемные соединения и корпуса на поврежденных элементах. -
Характеристики
Количество полюсов
2 шт.
Размер контакта
1,5 мм
Сечение проволоки, мин./макс.
0,35-2,5 мм²
Степень защиты IP
IP 67
Номинальное напряжение, макс.
24 В пост. тока
Сила тока, макс.
14 A
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -40 до 125 °C
Материал
Полиамид — PA 6.6
Цвет
Черный цвет
-
Герметичный корпус разъёма WADI Размер: 112,6 кб