Контакты
Наконечник кабельный луженый под опрессовку, М10 х 50 мм, DIN 46235
Артикул:196755010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКабельный наконечник под опрессовку, медный.
- Изготовлен из электротехнической меди, чистота >99,9%
- Соответствие стандарту DIN 46235
- Гильза с разметкой для правильной опрессовки
- Улучшенные свойства благодаря отжигу
-
Технические характеристикиСечение кабеля: 50 мм2
Отверстие для резьбы: М10
Диаметр отверстия: 10.5 мм
Внутренний диаметр гильзы: 11 мм
Упак./ед. отгрузки: 5
Материал: медь >99,9% EN 13600
Покрытие: гальваническое лужение
Материал покрытия: олово-висмут
Соответствие стандарту: DIN 46235
Диапазон рабочих температур: -50 ... +120 °C -
Наконечники кабельные DIN 46235 WUMAX Размер: 1,4 мб






















