Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Контакты

Артикул: 1555511410
Наконечник кольцевой WUMAX с термоусадкой M10 4,0-6,0 кв. мм., желтый

Наконечник кольцевой WUMAX с термоусадкой M10 4,0-6,0 кв. мм., желтый

Артикул:1555511410

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Пыле- и влагозащищенное соединение, термоусадочная трубка с клеем
    • Полупрозрачная термоусадочная трубка с клеем, непосредственный визуальный контроль соединения
    • Экономия времени благодаря быстрой усадке
    • Малый риск повреждения изоляции наконечника и кабеля благодаря низкой температуре усадки
    Область применения
    Предназначен для оконцевания опрессовкой многожильных проводников и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования с винтовыми зажимами. Хорошая устойчивость изоляции к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.
  • Технические характеристики
    • Материал наконечника: Медь
    • Покрытие: Лужение
    • Материал изоляции: Полиамид
    • Номинальное рабочее напряжение: 36 В
    • Класс защиты: IP 67
    • Мин./ макс. рабочая температура: -55 ... 125 °С
    • Диэлектрические свойства: 30 кВ/мм
    • Коэффициент усадки: 3:1
    • Мин./макс. сечение провода: 4.0-6.0 мм2
    • Цвет: Желтый
    • Диаметр отверстия: 10,5 мм
    • Макс. сиnа тока: 48 А
    • Упак. / ед. измерения: 10 / 100 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять