-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Разъем гнездовой WUMAX неизолированный плоский луженый, широкий, 6,3х0,8 мм., 1,5-2,5 кв. мм.
Контакты
Разъем гнездовой WUMAX неизолированный плоский луженый, широкий, 6,3х0,8 мм., 1,5-2,5 кв. мм.
Подробнее
Разъем гнездовой WUMAX неизолированный плоский луженый, широкий, 6,3х0,8 мм., 1,5-2,5 кв. мм.
Артикул:15589917
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 100
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГнездовой неизолированный плоский разъем
Изготовлен из латуни
Область применения
Предназначены для электромеханического разъемного и неразъемного соединения проводов с электрооборудованием или другими проводами. -
Технические характеристики
- Материал разъема: Латунь
- Изоляция: Без изоляции
- Номинальное рабочее напряжение: 36 В
- Максимальное напряжение: 600 В
- Мин./макс. сечение провода: 1.5 - 2.5 мм2
- Покрытие: Лужение
- Размер: 6.3 х 0.8 мм
- Макс. сила тока: 15 А
- Упак. / ед. измерения: 10 / 100 шт
-
Разъемы неизоnированные WUMAX Размер: 1,4 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 15555102Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15555100Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15585040Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15555104Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15589011Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15589122Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 15586032Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 1555512100Количество в упаковке: 100
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















