Контакты
Разъем гнездовой WUMAX плоский с термоусадкой 6,3х0,8 (4,0-6,0 кв. мм.), жёлтый
Артикул:1555512400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПыле- и влагозащищенное соединение, термоусадочная трубка с клеем
- Полупрозрачная термоусадочная трубка с клеем, непосредственный визуальный контроль соединения
- Экономия времени благодаря быстрой усадке
- Малый риск повреждения изоляции и кабеля благодаря низкой температуре усадки
Предназначен для электромеханического разъемного соединения провода с электрооборудованием или другим проводом. Хорошая устойчивость изоляции к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта. -
Технические характеристики
- Материал разъема: Латунь
- Покрытие: Лужение
- Материал изоляции: Полиамид
- Номинальное рабочее напряжение: 36 В
- Класс защиты: IP 67
- Мин./ макс. рабочая температура: -55 ... 125 °С
- Диэлектрические свойства: 30 кВ/мм
- Коэффициент усадки: 3:1
- Мин./макс. сечение провода: 4.0-6.0 мм2
- Цвет: Желтый
- Размер: 6.3 х 0.8 мм
- Макс. сиnа тока: 24 А
- Упак. / ед. измерения: 10 / 100 шт
-
Разъем rнездовой плоский с термоусадкой 6.3 х 0.8 мм., WUMAX Размер: 1,4 мб






















