Провод авто FLRY 0,75мм2 синий ZEBRA, мин. 100 м.п. (100 шт=100 м)
Провод авто FLRY 0,75мм2 синий ZEBRA, мин. 100 м.п. (100 шт=100 м)
Артикул:07700752
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНа пластмассовой катушке для системы ORSY на 10 катушек
- Превосходное качество, содержание меди 99,9%
- Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
- Наружная оболочка из ПВХ (PVC)
- Без кремния, кадмия и свинца
Соответствует DIN/ISO 6722Характеристики: - Сечение проволоки: 0.75 мм?
- Цвет: Синий
- Внешний диаметр: 1,80 мм
- Температурный диапазон применения, мин./макс.: -40 ¬ 85 °C