Термоусадочный шланг 9.5/4.8мм
Термоусадочный шланг 9.5/4.8мм
Артикул:07718095
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТермоусадочная трубка черная, 2:1, 1 метр
Без клеевого слоя
- На полиолефиновой основе
- Не содержит силикона
- Хорошие электрические, химические и физические характеристики
-
Характеристики
Цвет
Черный цвет
Диаметр
9,5 мм
Диаметр (с усадкой)
4,8 мм
Толщина стенки с усадкой
0,56 мм
Электрическая прочность на пробой
20 кВ/мм
Температура усадки, мин./макс.
от 90 до 200 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 125 °C
Материал
Полиолефин
Пламезамедляющий
Да
Длина
1 м
-
Термоусадочный шланг Размер: 84 кб