Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Держатель для пневмоинструмента на магните

Артикул: 0714937130
Держатель для пневмоинструмента на магните

Держатель для пневмоинструмента на магните

Артикул:0714937130

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Позволяет держать под рукой наиболее важные инструменты для обслуживания шин

    Четыре мощных магнита с удерживающей силой 5 кг для универсального использования.

    Идеально подходит для крепления на подъемных платформах или ящиках для инструментов

    Позволяет хранить самые необходимые инструменты непосредственно там, где вы работаете

    Например, пневматические отвертки, динамометрические ключи и до четырех торцевых головок

    Крепления с покрытием окунанием для защищенного и надежного хранения инструментов

    Прочный и долговечный

    • Конструкция из стали толщиной 1,6 мм
    • Черная поверхность с порошковым покрытием
  • Характеристики
    :
    • Ширина (B): 102 мм
    • Высота (H): 395 мм
    • Толщина материала: 1,6 мм