Тележка 300KG красно-серая, 7 ящиков
Тележка 300KG красно-серая, 7 ящиков
Артикул:0962699207
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТележка для мастерских с практичными деталями для мобильного использования.
- Прочная конструкция из стального листа.
- Боковые стенки с отверстиями для вспомогательных деталей; также подходят для крючков и держателей из нашей линейки перфорированной мебели.
- Центральная блокировка цилиндрическим замком.
- Верхняя полка ABS с углублениями для небольших деталей.
- Два поворачивающихся колеса, диаметром 100 мм, одно колесо с механизмом блокировки, два ходовых колеса, диаметром 125 мм.
- Направляющие выдвижных ящиков на шарикоподшипниках.
- Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик: 30 кг.
- Каждый ящик защищен от самостоятельного открывания и может открываться одной рукой.
- Приклеиваемая защита из этиленвинилацетата по всей длине на четырех углах.
- Система блокировки MIS – одновременно можно открыть только один ящик.
- Внутренние размеры выдвижного ящика подходят для ассортимента инструментов TOOLsystem!
Боковой ящик и наборы инструментов не входят в комплект поставки. -
Характеристики
Длина (L)
627 мм
Ширина (B)
627 мм
Высота (H)
779 мм
Количество выдвижных ящиков
7 шт.
Грузоподъемность
300 кг
Материал
Сталь
Цвет
Красный
Серый цвет -
Тележка 300KG красно-серая, 7 ящиков Размер: 235,7 кб