Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Текстильная ветошь СОФТЕКС, 29 см х 38 см, 500 отр.

Артикул: 0899800901
Текстильная ветошь СОФТЕКС, 29 см х 38 см, 500 отр.

Текстильная ветошь СОФТЕКС, 29 см х 38 см, 500 отр.

Артикул:0899800901

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Салфетки Softex
    Многоразовая универсальная текстильная салфетка подходит для влажной и сухой протирки

    Не оставляет следов царапин, что позволяет использовать ее в качестве полировальной салфетки

    Крупнозернистая структура отверстий обеспечивает оптимальную механическую очистку

    Долговечность и прочность
    • Исключительно прочная на разрыв и водонепроницаемая
    • Можно стирать, отжимать и использовать повторно
    • Устойчива к растворителям
    • С низким ворсом
    Приятный на ощупь текстиль и 100% натуральный материал
    • 100% пряденая вискоза
    • Биоразлагаемый
    • Высокая впитываемость
    • Низкий ворс
    Без химикатов и синтетических волокон
    • Гидропутанная
    • Без силикона
    • Безопасно для пищевых продуктов
  • Характеристики

    Упаковка

    Форматная салфетка

    Исполнение

    Складывание слоев

    Количество салфеток

    500 шт

    Длина листа x ширина листа

    38 x 29 см

    Вес единицы поверхности на м²

    65 г

    Цвет

    Белый

    Материал

    Текстиль