Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бумага для рук

Артикул: 5997000835
Материал протирочный, полотенце промышленное в рулоне, двухслойное, 33х35 см., 1000 отрывов.

Материал протирочный, полотенце промышленное в рулоне, двухслойное, 33х35 см., 1000 отрывов.

Артикул:5997000835

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Полотенце промышленное в рулоне, 33х35 см, 1000 отрывов
    Бумажные полотенца для протирки рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей.
    • Протирочный материал не включает бытовую макулатуру
    • Отлично впитывают влагу, не оставляет ворсинки
    • Структура бумаги: полотно с равномерным просветом, отсутствие дырчатости и посторонних включений
    • Намотка на гильзу плотная
    • Перфорация четкая, заметная, на всю ширину рулона, листы отрываются легко
    • Края среза ровные, гладкие
    • Совместим со всеми держателями
    • Универсальный размер листа

  • Технические характеристики

    Материал

    Смесь бумажной макулатуры

    Цвет

    Синий

    Количество листов

    1000 шт.

    Количество слоев

    2 шт.

    Длина листа x ширина листа

    33 x 35 см

    Длина рулона

    300 м

    Диаметр рулона

    29 см

    Вес единицы поверхности на м²

    44 г

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять