Пром. полотенце из бумаги, 2-х слойн., 22х35 см, 500 отр., протирочный материал
Артикул:
5997579738
Пром. полотенце из бумаги, 2-х слойн., 22х35 см, 500 отр., протирочный материал
Подробнее
Пром. полотенце из бумаги, 2-х слойн., 22х35 см, 500 отр., протирочный материал
Артикул:5997579738
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПолотенце промышленное в рулоне, 22х35 см, 500 отрывов
Бумажные полотенца для протирки рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей.- Протирочный материал не включает бытовую макулатуру
- Отлично впитывают влагу, не оставляет ворсинки
- Структура бумаги: полотно с равномерным просветом, отсутствие дырчатости и посторонних включений
- Намотка на гильзу плотная
- Перфорация четкая, заметная, на всю ширину рулона, листы отрываются легко
- Края среза ровные, гладкие
- Совместим со всеми держателями
- Универсальный размер листа
-
Характеристики
Материал
Бумага
Цвет
Синий
Количество листов
500 шт.
Количество слоев
2 шт.
Длина листа x ширина листа
22 x 35 см
Диаметр рулона
20 см
Материал
Бумага
Вес рулона
1579 г
Вес единицы поверхности на м²
42 г