Клейкие ленты
Лента клейкая TEXTIL серая 50 мм*50 м
Артикул:0874100200
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЛента клейкая, универсальная с полимерным покрытием
- Очень высокая начальная сила склеивания
- Можно удалить вручную
- Универсальное применение для гладких и шероховатых поверхностей, таких как камень, бетон, дерево и пластмасса.
- Для универсального применения, в том числе упаковки, связывания, защиты, ремонта, уплотнения, уплотнения швов и корректировки.
- Для оклейки поверхности среза материалов изоляции труб.
-
Технические характеристики
: - Материал основы Волокна полиэстера с покрытием
- Клейкая основа Резина
- Толщина 0,18 мм
- Цвет Серебристый
- Ширина 50 мм
- Длина 50 м
- Термостойкость, мин./макс. -10 к 60 °C
- Температура обработки, мин./макс. 5 к 25 °C
- Мин. клеящая способность при 25 мм 13 Н
- Растяжение при разрыве 20 %
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению Нет
- Устойчивость к воздействию влажности Да
- Удаление без остатка Нет
- Срок хранения с даты изготовления 12 месяц
- Условия хранения помещение для хранения – сухое, без пыли, с защитой от солнечного света и других источников тепла, прибл. 20 °C, влажность 50%.






















