Лента клейкая уплотнительная WURTH EURADOP 2 сторонняя 19 мм
Лента клейкая уплотнительная WURTH EURADOP 2 сторонняя 19 мм
Артикул:0992700119
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМонтажная лента с воздухопроницаемой мембраной
Двусторонняя клейкая лента для долговременного приклеивания как для внутренних, так и для наружних работ
Очень быстрое и простое склеивание
Проверенная герметичность и устойчивость к старению
- Максимальная надежность, подтвержденная испытаниями.
- Защищает от влаги и образования плесени в утеплителе.
Прилипает к большинству стандартных строительных поверхностей, а также отлично подходит для наружного применения
Не содержит растворителей
Соответствует стандартам ENeV
Сертифицировано Кассельским университетом на влагостойкость и устойчивость к тепловому старению.
Применение
Долговременное приклеивание кровельных защитных пленок, пароизоляции и паропроницаемых материалов. Приклеивание перекрывающихся участков этих пленок к металлическим профилям. Подходит для внутреннего и наружного использования (стойкость к ультрафиолетовому излучению: 8 недель). EURADOP идеально подходит для приклеивания пароизоляционных материалов WÜTOP, паропроницаемых материалов WÜTOP и кровельных пленок WÜTOP и прошел испытания на этих пленках.
Инструкция
Нанесите EURADOP на металлический профиль или нижнюю пленку. Ленту разрывают либо резким вытягиванием (разрывом) вручную, либо разрезают ножом. Снимается защитное покрытие и пленка накладывается внахлёст. Нажимом и разглаживанием пленки создается соединение. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление.
Подтверждения соответствия
Подтверждение герметичности EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus, проведенные Институтом строительной физики Фраунгофера в г. Штутгарт в соответствии с DIN 18055/DIN EN 42 и DIN V 4108-7/prEN
Примечание
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от жира, стружки и пыли. Убедитесь в том, что в зоне склеивания исключено скапливание воды. Не подвергайте приклеенную ленту длительному натяжению. -
Характеристики
Материал основы
Полиэфирсульфон с армированием
Клейкая основа
Модифицированный акрилат
Цвет
Прозрачный
Ширина
19 мм
Длина рулона
50 м
Количество на поддоне
756 шт.
Толщина
0,2 мм
Термостойкость, мин.
-40 °C
Термостойкость, макс.
90 °C
Температура применения, макс.
0 °C
Температура применения, мин.
50 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
8 недель
Не содержит растворитель
Да
Допускаемая нагрузка
6 ч
Условия хранения
В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +23 °C и влажности от 50 до 60%
-
Лента клейкая EURADOP Размер: 1,9 мб