Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клейкие ленты

Артикул: 0992700050
Лента клейкая уплотнительная WURTH EURASOL 1 сторонняя 60 мм

Лента клейкая уплотнительная WURTH EURASOL 1 сторонняя 60 мм

Артикул:0992700050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 6

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Чрезвычайно клейкая, универсальная лента для герметичного и ветрозащищенного проклеивания подкровельных мембран, пароизоляционных и паропроницаемых материалов, а также для герметичного проклеивания швов плит OSB

    Проверенная устойчивость к старению
    • Максимальная безопасность благодаря специализированным испытаниям
    • Защищает от влаги и образования плесени в утеплит-еле.
    • Отличная начальная и конечная адгезия
    • Быстрое, простое и безопасное применение
    • Гибкий материал основы легко адаптируется к отверстиям.
    • Без растворителей
    Наши продукты, отмеченные маркировкой EMICODE, являются экологически безопасными и имеют низкий уровень выбросов. Система классификации EMICODE присваивает маркировку строительной продукции, которая соответствует самым строгим требованиям признанных институтов в отношении здоровья и окружающей среды.

    Применение

    Подходит для внутреннего и наружного использования - (стойкость к ультрафиолетовому излучению: 3 месяца).
    • Долговременное приклеивание кровельных защитных пленок, паропроницаемых пленок и пароизоляции.
    • Склеивание перекрывающихся участков этих пленок, а также соединений и отверстий, например: по древесине (влажность древесины ≤ 20%), метал, пластик
    • Герметичная стыковка плит OSB
    EURASOL идеально подходит для приклеивания пароизоляционных материалов Wütop на основе полипропилена, паропроницаемых материалов и защитных пленок Wütop, и был протестирован на этих пленках.

    Инструкция
    Прикрепите EURASOL к шву внахлест, удалив всего несколько сантиметров малярной бумаги. При удалении малярной бумаги скотч приклеивается по всей длине шва внахлест путем приглаживания. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление. После приклеивания отрежьте ленту ножом. Не подвергайте приклеенную ленту длительному натяжению.

    Подтверждения соответствия
    • Сертифицировано Кассельским университетом на устойчивость к тепловому старению и влаге.
    • Подтверждение герметичности от Института строительной физики Фраунгофера в Штутгарте на основе DIN 18055/DIN EN 42 и DIN V 4108-7/prEN 12114
    • Соответствие GEG (Глобальное Экологическое управление)
    EMICODE EC1plus: Очень низкие выбросы. Система классификации EMICODE определяет безопасность строительной продукции для окружающей среды и здоровья. Продукты с самым низким уровнем выбросов имеют маркировку Ec1plus.

    Примечание
    Поверхность для приклеивания должна быть сухой и очищенной от жира, стружки и пыли. Убедитесь в том, что в соединяемых местах исключено скапливание стоячей воды.
  • Технические характеристики

    Материал основы

    ПЭ-пленка с сеткой

    Клейкая основа

    Дисперсия акрилата

    Цвет

    Белый (материал основы)

    Ширина

    60 мм

    Длина

    25 м

    Температура обработки, мин./макс.

    от 0 до 50 °C

    Термостойкость, мин./макс.

    от -40 до 100 °C

    Стойкость к ультрафиолетовому излучению

    3 месяца

    Не содержит растворитель

    Да

    Количество рулонов на поддон, упаковками по 6

    306 шт.

    Количество рулонов на поддон, упаковками по 22

    440 шт.

    Долговечность

    Низкий уровень загрязнения

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять