Клейкие ленты
Лента клейкая уплотнительная WURTH EURASOLMAX 1 сторонняя черная 60 мм
Артикул:0992710160
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеОсобо клейкая, устойчивая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям клейкая лента для герметичного и ветронепроницаемого приклеивания подкровельных мембран и кровельных защитных пленок, пароизоляции, пароудержателей и фасадных мембран.
Чрезвычайно высокая устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям благодаря специальной пленке черного цвета
- Максимальная защита от дождя и ветра, особенно для наружных клеевых соединений
- Надежная защита от разрушения здания и потери энергии в изоляции
- Клейкое соединение может подвергаться атмосферным воздействиям на открытом воздухе в течение 12 месяцев
- Чрезвычайно сильная адгезия на различных поверхностях
- Максимальная безопасность благодаря испытаниям с помощью воздуходувки
- Надежное склеивание даже при низких температурах до -10°C
Превосходно адаптируется к проемам
Ремонт и швы практически незаметны на черных пленках
Без растворителя
Немецкое постановление об энергосбережении (EnEV)
Наша продукция, отмеченная знаком EMICODE, отличается низким уровнем выбросов и экологической совместимостью. Система классификации EMICODE присваивает маркировку строительным изделиям, которые соответствуют самым строгим требованиям признанных институтов в области охраны здоровья и окружающей среды.
Уведомление
Eurasol Max идеально подходит для приклеивания кровельных защитных пленок WÜTOP, пароизоляционных пленок WÜTOP и парозадерживающих пленок WÜTOP и был протестирован на этих пленках. Поэтому мы рекомендуем использовать эти пленки WÜTOP.
EMICODE EC1plus: Очень низкая эмиссия - система классификации EMICODE характеризует экологическую и медицинскую совместимость строительных изделий. Продукты с самым низким уровнем эмиссии имеют знак EC1plus.
Область применения
Пленочные поверхности:
Прочное склеивание подкровельных мембран и кровельных защитных пленок, пароизоляционных и пароудерживающих материалов, а также фасадных пленок. Склеивание перекрывающихся участков этих пленок, а также соединений и отверстий. Ремонт повреждений подкровельных мембран и кровельных защитных пленок.
Поверхности панелей:
В сочетании с Eurasol HaftPlus для склеивания стыков и соединений мягких древесно-стружечных плит, а также для склеивания базовых соединений. Герметичное склеивание стыков плит OSB. Подходит для использования на открытом воздухе и внутри помещений.
При склеивании подкровельных плит (внахлест и/или в стык) ширина ленты должна составлять не менее 100 мм в соответствии с данными ZVDH (немецкой центральной кровельной ассоциации).
Инструкции
Прикрепите Eurasol Max к нахлесточному шву, удалив всего несколько сантиметров маскировочной бумаги. Оттянув маскировочную бумагу, прижмите клейкую ленту по всей длине. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление. После приклеивания отрежьте клейкую ленту ножом. Поверхность для нанесения должна быть сухой, очищенной от жира, стружки и пыли. Следите за тем, чтобы в зоне склеивания не скапливалась стоячая вода. Не подвергайте наклеенную ленту длительному натяжению. -
Технические характеристики
Материал основы
ПЭ-пленка с сетчатой тканью
Клейкая основа
Дисперсия акрилата
Цвет
Черный цвет
Ширина
60 мм
Длина
25 м
Температура обработки, мин./макс.
от -10 до 50 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 100 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
12 месяцев
Не содержит растворитель
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
Без срока / В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +23 °C и влажности от 50 до 60%
Долговечность
Низкий уровень загрязнения



























