Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Малярная лента

Артикул: 1992000019
Лента малярная на бумажной основе WUMAX 19мм х 50м

Лента малярная на бумажной основе WUMAX 19мм х 50м

Артикул:1992000019

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лента малярная на бумажной основе WUMAX

    Бумажная основа
    Малярная лента на бумажной основе для применения внутри помещений

    Базовая прочность приклеивания
    • Хорошее приклеивание на всех гладких поверхностях
    • Скотч можно удалить после окрашивания, не оставляет следов.
    • Устойчива к температурам до +60°C
    На ленте можно писать
    Хорошо подходит для маркировки картонных коробок, банок и так далее

    Примечание
    • Чтобы не осталось следов, скотч нужно удалить в течение 7 дней.
    • Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения
    Область применения
    Применяется в строительстве и при проведении ремонтных работ, например, при работе с окнами, подоконниками, стеклом и т.д.
  • Технические характеристики
    • Длина: 50 м
    • Ширина: 19 мм
    • Температуростойкость: до +60°C
    • Основа: Бумажная
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять