Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Малярная лента

Артикул: 1992042036
Лента малярная ULTRA 80°C 36мм х 50м WUMAX

Лента малярная ULTRA 80°C 36мм х 50м WUMAX

Артикул:1992042036

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная крепированная клейкая лента.
    Подходит для покраски с применением всех средств лакировки и окраски на основе воды и растворителей. Также идеально подходит для мокрой шлифовки.

    Высокая прочность приклеивания и совместимость с материалами
    • Устойчива к температурам до +80°C в течение 60 минут
    • Идеально подходит для работ при окраске с использованием сушки в печи.
    • Превосходное приклеивание на всех гладких поверхностях, применяется в строительстве и автомобильной промышленности, например, при работе с окрашенным металлом, стеклом, хромированными деталями, резиной.
    • Ленту можно удалить после окрашивания, и не останется следов.
    • Лента продолжает скреплять поверхности даже после покрой шлифовки и сушки в печи.
    На ленте можно писать
    Идеальна для маркировки картонных коробок, банок и так далее

    Примечание
    • Чтобы не осталось следов, ленту нужно удалить сразу после высыхания краски или лака, не позднее 24 часов после приклеивания.
    • Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения
    Область применения
    • Окраска области кузова и окраска, требующая сушки в печи
    • Маскировочные поверхности при окраске
    • Защитная маскирующая бумага
    • Маркировка картонных коробок и банок

  • Технические характеристики
    • Длина: 50 м
    • Ширина: 36 мм
    • Температуростойкость: до +80°C
    • Количество в спайке / в коробке: 8 / 48 шт
  • Лента малярная WUMAX Размер: 1,6 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять