Паста для пайки оловом 1кг
Паста для пайки оловом 1кг
Артикул:098290
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная бессвинцовая паяльная паста S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1.
Область применения- Паяльная паста для мягкой пайки, лужения и создания луженой подложки.
- Содержание олова 60–70%, не содержит свинца
- Применяется при кузовном ремонте легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.
- Области, которые необходимо ремонтировать, должны быть очищены до основного металла, обезжирены.
- Нанесите тонкий слой пасты для лужения и нагрейте паяльной лампой или феном.
- После пайки удалите остатки флюса с помощью чистой нетканой салфетки.
-
Характеристики
Вес содержимого
1 кг
Обозначение материала
S-Sn97Cu3
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Светло-серый
Температура плавления, макс.
250 °C
Температура плавления, мин.
230 °C
Состав припоя (% от веса) Sn
65 %
Значение pH
Кислотный
Значение pH, условия
при 20 °C
Не содержит свинец
Да
Точка кипения
100 °C
Стандарт EN
29454-1
-
Паста для пайки оловом Размер: 96,5 кб