Cалфетка микрофибра красная, 40х40 см
Cалфетка микрофибра красная, 40х40 см
Артикул:9500006980
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИдеально подходит для очистки при техническом обслуживании и разборе автомобилей Исключительно высокая эффективность очистки
- Быстрое применение
- Очищает без ворса и потеков
- Притягивает пыль благодаря статическому эффекту
- Экономичность
- Идеально подходит для полировки
- Экологичность
- Защищает от аллергии
- Прекрасные характеристики скольжения
- Не оставляет царапин, подходит для полировки
- Длительный срок службы
- Собирает пыль с деревянной поверхности
- Не оставляет царапин
- Можно стирать при температуре до 60 °C (не стирать с кондиционерами)
- После использования просто просушите на воздухе
- Для ухода за автомобилями, очистки поверхностей, сантехники и применения в санитарной отрасли (ванны, умывальники).
- Профессиональная микроактивная салфетка, идеально подходящая для очистки при техническом обслуживании автомобилей.
- Когда салфетка сухая, она собирает пыль и мелкий мусор благодаря статическому заряду.
- Смочите салфетку, чтобы удалить рыхлые и жирные загрязнения.
-
Характеристики
: - Материал Полиэтиленовое волокно/ полиамидная микрофибра
- Длина x ширина 40 x 40 см
- Цвет Крас.
- Длина 40 см
- Ширина 40 см
- Вес единицы поверхности на м² 300 г
- Вес продукта (на 1 шт.) 49 г
- Общее время абсорбции 30 с
- Абсорбция за 10 с 702.5 %
- Абсорбция, макс. 704.3 %