Салфетка из микрофибры Large 600x1 500mm
Салфетка из микрофибры Large 600x1 500mm
Артикул:0899900172
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАккуратный результат на высушенной поверхности
Хороший результат при протирке окрашенных поверхностей
- Не царапается
- Быстро впитывается
- Не оставляет разводов, пыли и завихрений на протираемой поверхности
Может использоваться для протирки лакокрасочного покрытия автомобилей и т.д.
Инструкции
Можно стирать в машинке. Не использовать смягчитель ткани. -
Характеристики
- Материал: Микрофибра
- Цвет: Синий
- Длина: 60 см
- Ширина: 150 см
- Вес продукта (на 1 шт.): 310 г
- Общее время абсорбции: 3 с
- Абсорбция за 10 с: 300 %
- Абсорбция, макс.: 400 %
-
Салфетки из микрофибры Размер: 108,9 кб