Салфетка из микроволокна синяя 40*40см
Салфетка из микроволокна синяя 40*40см
Артикул:9500006979
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТкань с прочными волокнами для глубокого блеска при очистке, полировке и уборке пыли.
- Тонкие, прочные волокна
- Глубокий блеск
- Без ворса
- Не оставляет царапин
- Очень мягкая, высшее качество
Не царапает краску
Легко ухаживать
Можно стирать при температуре до 60 °C (не стирать с кондиционером)
Можно использовать в сухом и мокром виде
Широкий диапазон применений
Примечание
Можно стирать при температуре до 60°C. Не стирать с кондиционерами
Область применения- Тонкая и прочная структура волокон позволяет полировать окрашенные поверхности без царапин.
- На краске не остается царапин благодаря тонкости полотна.
- Также идеально подходит для очистки окон, использования в автомобилях, ухода за приборной панелью и протирания пыли.
- Когда салфетка сухая, она собирает пыль и мелкий мусор благодаря статическому заряду.
- Смочите салфетку, чтобы удалить рыхлые и жирные загрязнения.
- После использования просто посушите на воздухе.
-
Характеристики
- Материал: 20% полиамид, 80% полиэстер
- Цвет: Синий
- Длина: 40 см
- Ширина: 40 см
- Вес единицы поверхности на м²: 210 г
- Вес продукта (на 1 шт.): 35,333 г
- Разрывное усилие: 145 Н
- Общее время абсорбции: 13 с
- Абсорбция за 10 с: 330 %
- Абсорбция, макс.: 410 %
-
Салфетки из микрофибры Размер: 108,9 кб