Салфетка из микрофибры Small 360x320mm
Салфетка из микрофибры Small 360x320mm
Артикул:0899900107
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для очистки при техническом обслуживании и разборе автомобилей
Исключительно высокая эффективность очистки
- Быстрое применение
- Очищает без ворса и потеков
- Притягивает пыль благодаря статическому эффекту
- Экономичность
- Идеально подходит для полировки
- Экологичность
- Защищает от аллергии
- Прекрасные характеристики скольжения
- Не оставляет царапин, подходит для полировки
- Длительный срок службы
- Собирает пыль с деревянной поверхности
Не оставляет царапин
Легко ухаживать
- Можно стирать при температуре до 60 °C (не стирать с кондиционерами)
- После использования просто просушите на воздухе
Можно стирать при температуре до 60 °C. Не стирать с кондиционерами.
Область применения
Для ухода за автомобилями, очистки поверхностей, сантехники и применения в санитарной отрасли (ванны, умывальники). -
Характеристики
- Материал: 20% полиамид, 80% полиэстер
- Цвет: Синий
- Длина: 36 см
- Ширина: 32 см
- Вес продукта (на 1 шт.): 48 г
- Общее время абсорбции: 8 с
- Абсорбция за 10 с: 800 %
- Абсорбция, макс.: 800 %
-
Салфетки из микрофибры Размер: 108,9 кб