Cалфетка микрофибра зеленая, 40х40 см
Cалфетка микрофибра зеленая, 40х40 см
Артикул:9500006982
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная микрофибровая салфетка для сушки после влажной уборки в автомобильной отрасли
-
Характеристики
- Материал: Микроволокно
- Длина x ширина: 40 x 40 см
- Цвет: Зеленый цвет
- Длина: 40 см
- Ширина: 40 см
- Вес единицы поверхности на м²: 412 г
- Вес продукта (на 1 шт.): 140,500 г
- Общее время абсорбции: 500 с
- Абсорбция за 10 с: 300 %
- Абсорбция, макс.: 500 %
-
Салфетки из микрофибры Размер: 108,9 кб