Защитные покрытия
Набор одноразовых защитных покрытий для автомобиля 5 в 1 (Clean Set) Инд. упаковка
Артикул:28599500004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеНабор одноразовых защитных покрытий 5 в 1. В комплект входят:
- Покрытие на руль
- Покрытие на сидение
- Покрытие на коробку передач
- Покрытие на ручной тормоз
- Коврик на пол
- Все необходимые защитные средства поставляются в пластиковом пакете для защиты от пыли
- Простое планирование расхода материалов, поскольку все защитные средства входят в один комплект; экономия места для хранения, диспенсерная система не требуется
- Подходит для большинства салонов пассажирских транспортных средств
- Помогает пользователям соблюдать требования стандартов качества
Оптимальная толщина материала: толщина пленки 0,015 мм обеспечивает высокую устойчивость к разрывам и эластичность
Комбинированный коврик для ног
- Сочетание впитывающей бумаги с предотвращающим протекание покрытием на обратной стороне
- Защита от масла, грязи и воды
- Особенно удобное размещение благодаря вшитым резинкам
- Защищает органы управления от грязи
- Средство для защиты рулевого колеса диаметром 350-400 мм
-
Технические характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
5 шт.
Комплект поставки
Покрытие на руль
Покрытие на сидение
Покрытие на коробку передач
Покрытие на ручной тормоз
Коврик на пол

























