Диск полировальный, синий, 90 х 25 мм
Диск полировальный, синий, 90 х 25 мм
Артикул:0585027090
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолировальная губка с тремя степенями абразивности
Максимальный эффект при минимальном износе
Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен.
Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации.
Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.
Повышенная эластичность для любой формы кузова
Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.
Однородные результаты полировки
Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.
Легкий в использовании
Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты Riptape.
Область применения
- Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной отделки, уплотнения или простого снятия пыления и голограмм
- Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования
- Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием
-
Характеристики
Степень твердости
Hart
Цвет
Синий
Диаметр
90 мм
-
Круги для полировки Размер: 154,1 кб