Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Круг полировальный, белый d 135 мм

Артикул: 058524 135
Круг полировальный, белый d 135 мм

Круг полировальный, белый d 135 мм

Артикул:058524 135

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Обладает плотной ячеистой структурой, что позволяет сделать его мягким, податливым, прочным и гибким, обеспечивающим превосходную отделку при полировке.

    Белый поролоновый полировальный круг (для удаления дефектов лакокрасочной поверхности)
    Эффективно удаляет пылевые включения, шлифовальные бороздки, апельсиновую корку и другие дефекты лакокрасочного покрытия

    Синий поролоновый полировальный круг (для восстановления лакокрасочного покрытия)
    Легко удаляет средние царапины и другие дефектные участки использованной краски, осветляет выветрившуюся краску, освежает ее и придает блеск

    Черный поролоновый полировальный круг (для восстановления и придания блеска лакокрасочному покрытию подержанного автомобиля и придания блеска новому автомобилю)
    • Сглаживает тончайшие текстуры краски
    • Придание глубокого блеска и глянца поверхности
    Инструкция
    1. Перед использованием вымойте автомобиль.
    2. Используйте белый поролоновый полировальный круг с полиролью для шлифования AP10.
    3. Используйте синий поролоновый полировальный круг для полировки с полиролью для придания блеска AP20.
    4. Используйте черный поролоновый полировальный круг с полиролью для подержанных автомобилей AP30 или полиролью для новых автомобилей AP40.
    5. Нанесите небольшое количество полироли на полировальный круг, распределив ее по поверхности.
    6. Расположите круг ровно на поверхности и включите машину.
    7. Приложите определенное давление.

  • Характеристики

    Степень твёрдости

    Твёрдый

    Цвет

    Чёрный

    Диаметр

    135 мм

  • Круги полировальные Размер: 88,1 кб