Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Круг полировальный, голубой d 135 мм

Артикул: 058527 135
Круг полировальный, голубой d 135 мм

Круг полировальный, голубой d 135 мм

Артикул:058527 135

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Обладает плотной ячеистой структурой, что позволяет сделать его мягким, податливым, прочным и гибким, обеспечивающим превосходную отделку при полировке.

    Белый поролоновый полировальный круг (для удаления дефектов лакокрасочной поверхности)
    Эффективно удаляет пылевые включения, шлифовальные бороздки, апельсиновую корку и другие дефекты лакокрасочного покрытия

    Синий поролоновый полировальный круг (для восстановления лакокрасочного покрытия)
    Легко удаляет средние царапины и другие дефектные участки использованной краски, осветляет выветрившуюся краску, освежает ее и придает блеск

    Черный поролоновый полировальный круг (для восстановления и придания блеска лакокрасочному покрытию подержанного автомобиля и придания блеска новому автомобилю)
    • Сглаживает тончайшие текстуры краски
    • Придание глубокого блеска и глянца поверхности
    Инструкция
    1. Перед использованием вымойте автомобиль.
    2. Используйте белый поролоновый полировальный круг с полиролью для шлифования AP10.
    3. Используйте синий поролоновый полировальный круг для полировки с полиролью для придания блеска AP20.
    4. Используйте черный поролоновый полировальный круг с полиролью для подержанных автомобилей AP30 или полиролью для новых автомобилей AP40.
    5. Нанесите небольшое количество полироли на полировальный круг, распределив ее по поверхности.
    6. Расположите круг ровно на поверхности и включите машину.
    7. Приложите определенное давление.

  • Технические характеристики

    Степень твёрдости

    Средний

    Цвет

    Чёрный

    Диаметр

    135 мм

  • Круги полировальные Размер: 88,1 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять