Нейлоновая шлифовальная лента S1200 115 мм*10 м
Нейлоновая шлифовальная лента S1200 115 мм*10 м
Артикул:0585804600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень эластичный флис для ручного шлифования, применяемый для очистки поверхностей (удаления ржавчины) и матирования новых деталей, старой краски и алюминия. Область применения Для оптимального применения на сложных участках, включая складки, углы, углубления, острые углы и кромки, а также на внутренних деталях кузова.
Очень эластичный шлифовальный нейлоновый флис
- Оптимальная регулировка под малые радиусы, изгибы и углубления.
- Быстрое и удобное шлифование труднодоступных участков.
Не содержит металлических компонентов Исключает опасность возникновения загрязнений и ржавчиныХарактеристики: - Ширина: 115 мм
- Длина: 10 м
- Размер сетки: S 1200
- Цвет: Серый цвет
- Материал: Флис