Основа для полировальных кругов M14 D125мм
Основа для полировальных кругов M14 D125мм
Артикул:058601 125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПодложка для полировальных дисков
Для крепления полировальных насадок, шкурок и пр. с помощью крепежа-липучки
Оптимальный результат
Промежуточный слой и пеноматериал позволяет оператору лучше чувствовать поверхность
Экономия времени
Крепление-липучка для быстрой смены насадок
Область применения
Предназначена для крепления полировальных дисков
Способ применения
Устанавливается на шлифовальные и полировальные машины -
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Система связи материалов
Текстильная застежка
Материал
Пенополиуретан
Цвет
Черный цвет
-
Основа для полировальных кругов M14 D125мм Размер: 84,4 кб