Полировальный круг черный мягкий d135 мм
Полировальный круг черный мягкий d135 мм
Артикул:058528 130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень тонкая и мягкая полировальная губка с креплением-липучкой для удаления микротрещин и голограмм.
Волнистая структура
- Полироль не разбрызгивается на высокой скорости
- Минимальное тепловыделение в сочетании с длительным сроком службы
Для легкого полирования микротрещин и голограмм на темной краске. -
Характеристики
Цвет
Черный цвет
Диаметр
135 мм
-
Полировальная губка, 135 мм Размер: 92,7 кб