Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Полировальный круг, синий, d145х25 мм

Артикул: 0585027145
Полировальный круг, синий, d145х25 мм

Полировальный круг, синий, d145х25 мм

Артикул:0585027145

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Полировальная губка с тремя степенями абразивности

    Максимальный эффект при минимальном износе

    Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен.

    Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации.

    Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.

    Повышенная эластичность для любой формы кузова

    Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.

    Однородные результаты полировки

    Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.

    Легкий в использовании

    Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты Riptape.

    Область применения
    • Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной отделки, уплотнения или простого снятия пыления и голограмм
    • Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования
    • Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием/
  • Характеристики
    :
    • Степень твердости: Hart
    • Цвет: Синий
    • Диаметр: 145 мм