Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Глина полировальная голубая, 200гр

Артикул: 0893157301
Глина полировальная голубая, 200гр

Глина полировальная голубая, 200гр

Артикул:0893157301

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 40

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Глина полировальная
    Синтетическая глина, применяемая для удаления следов распыления и других загрязнителей

    Содержит синтетические материалы без абразивов
    • Мягкое снятие частиц без шлифовки или повторной полировки
    • Глубокое очищение всех гладких поверхностей
    • Сохраняет мягкость, не становится хрупким
    Не содержит растворителя и химикатов
    Без агрессивности к краскам и чувствительным поверхностям

    Область применения
    Для простого и быстрого удаления следов распыления краски, смолы, дегтя и следов от насекомых, особенно на деталях новых и бывших в употреблении автомобилей.

    Инструкции
    Увлажните поверхность и глину смазочным веществом (напр., стеклоочистителем Wurth Active). Обработку поверхности производите с малым давлением. Вытрите насухо мягкой чистой тканью.

  • Характеристики

    Вес продукта (на 1 шт.)

    200 г

    Ширина

    55 мм

    Длина

    100 мм

    Цвет

    Темно-синий