Паста полировальная P20 Plus, среднеабразивная, 1 кг
Паста полировальная P20 Plus, среднеабразивная, 1 кг
Артикул:0893150020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолитура для придания блеска средней степени шлифовки для эффективной подготовки краски
Инновационный порошковый состав на основе оксида алюминия
- Средняя скорость очищения, высокий уровень блеска
- Без труда удаляет полосы от шлифовки, оставшиеся от частиц повернутого вверх P2000
- Политура не разбрызгивается
- Экономичность
- Снижает скапливание пыли
- Не требует трудоемкой чистки сопряженных поверхностей
Для обычной краски и краски, устойчивой к царапинам
Подходит для старой краски и свежеокрашенных поверхностей
Не содержит силикон
Область применения
Политура для придания блеска с высоким уровнем шлифовки для быстрого удаления дефектов поверхности свежей покраски и полностью затвердевших финишных покрытий, а также полировки следов износа лакокрасочного покрытия.
Подготовка к покраске:
Следы от шлифовки и царапины, возвращение первозданного вида автомобилю
Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллон. Равномерным слоем нанесите средство на выбранную полировального диска и добавьте немного на поверхность, которую предстоит полировать. Плотно прижмите полировальную губку к поверхности и запустите инструмент. Полируйте поверхность на скорости 1500–2000 об/мин, прилагая достаточное усилие, до тех пор, пока следы от шлифовки или неравномерность окрашивания не будут устранены. Разделите обрабатываемую поверхность на участки! Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры. -
Характеристики
Вес содержимого
1 кг
Химическая основа
Вода, углеводород
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Светло-желтый
Плотность
1,02 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит силикона
Да
-
Паста полировальная,1 кг Размер: 117,9 кб