Паста полировальная Р10 Plus, крупноабразивная, 1 кг
Паста полировальная Р10 Plus, крупноабразивная, 1 кг
Артикул:0893150010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолитура для придания блеска с высоким уровнем шлифовки для быстрого удаления дефектов поверхности свежей покраски и полностью затвердевших финишных покрытий
Инновационный порошковый состав на основе оксида алюминия
- Невероятно высокая скорость очищения, беспрецедентный блеск
- Без труда удаляет полосы от шлифовки, оставшиеся от частиц повернутого вверх P1500
- Политура не разбрызгивается
- Экономичность
- Снижает скапливание пыли
- Не требует трудоемкой чистки сопряженных поверхностей
Для обычной краски и краски, устойчивой к царапинам
Подходит для старой краски и свежеокрашенных поверхностей
Не содержит силикон
Область применения
Политура для придания блеска с высоким уровнем шлифовки для быстрого удаления дефектов поверхности свежей покраски и полностью затвердевших финишных покрытий, а также полировки следов износа лакокрасочного покрытия.
Подготовка к покраске:
Вкрапления пыли, следы от шлифования, дефект "апельсиновая корка", недочеты покраски
Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллон. Равномерным слоем нанесите средство на выбранную полировального диска и добавьте немного на поверхность, которую предстоит полировать. Плотно прижмите полировальную губку к поверхности и запустите инструмент. Полируйте поверхность на скорости 1500–2000 об/мин, прилагая достаточное усилие, до тех пор, пока следы от шлифовки или неравномерность окрашивания не будут устранены. Разделите обрабатываемую поверхность на участки! Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры. Устраните оставшиеся полосы с помощью политуры против царапин P30 Plus. -
Характеристики
Вес содержимого
1 кг
Химическая основа
Вода, углеводород
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Зеленый
Плотность
1,25 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Условия хранения
При температуре от 5 до 35 °C
Не содержит силикона
Да
-
Паста полировальная,1 кг Размер: 117,9 кб