Полироль для кузова "Глянцевое покрытие", 250мл
Полироль для кузова "Глянцевое покрытие", 250мл
Артикул:08930126
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолироль «Защитный глянец»
Дает надежную и длительную защиту при очень простом способе применения- Защита окрашенного покрытия от воздействия погодных явлений, соли, солнечных лучей, реагентов для холодной очистки и т. д.
- Является неагрессивным средством, следовательно, не повреждает окрашенные поверхности
- Улучшает гладкость окрашенной поверхности и создает защиту сроком до 18 месяцев
- Не содержит силиконов
Применяется для долгосрочной защиты лакокрасочного покрытия от агрессивного воздействия внешней среды.
- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Равномерно нанести средство на ЛКП автомобиля с помощью губки.
- Выждать в течение 40 минут.
- Располировать средство с помощью микрофибры вручную или мягким полировальным кругом с помощью полировальной машинки.
- Не мочить в течении 12 часов!
-
Характеристики
Содержание
250 мл
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Бежевый
Плотность
0,99 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
- Не использовать на горячих поверхностях, на прямом солнечном свете или на морозе!
- Не допускать замерзания!
- Не применять для пластика!
-
Полироль для кузова «Глянцевое покрытие», 250 мл Размер: 145,7 кб