Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шиномонтажная паста 5 кг.

Артикул: 08901221
Шиномонтажная паста 5 кг.

Шиномонтажная паста 5 кг.

Артикул:08901221

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для установки шин на автомобили, грузовики и мотоциклы

    Хорошие характеристики скольжения
    • Для выполнения процедуры требуется меньше времени и усилий
    • Низкий расход материалов
    • Низкий износ машины
    • Не наносит повреждений шинам и бортам дисков колес
    • Лучшее центрирование шины на диске
    Короткое время высыхания
    • Через небольшое время после установки достигается надежное соединение шины и диска
    • Снижает количество проблем и последующих издержек, связанных с повторной балансировкой
    Уход за резиной и дисками
    • Поддерживает резину в мягком состоянии, что обеспечивает надежное соединение диска и борта покрышки
    • Предотвращает появление ржавчины (обладает антикоррозионными свойствами)
    • Предотвращает прилипание шины к диску
    Нейтральное значение pH
    • Не оказывает агрессивного воздействия на резину или диск
    • Экологически чистое, не раздражающее кожу средство
    Подходит для систем контроля давления в шинах (TPMS)

    Не причиняет вреда здоровью

    Не содержит вредных растворителей

    Поддерживает борт покрышки в мягком, готовом к использованию состоянии во время хранения в летний/зимний период

    Не содержит силикона

    Область применения

    Подходит для шин Runflat
    Подходит для использования с шинами последних поколений

    Инструкции

    Снятие
    • Снимите шину, используя соответствующий шиномонтажный стенд
    • Нанесите пасту для монтажа шин на борт диска колеса и борт покрышки с помощью кисти или губки
    Монтаж
    • Перед установкой новых шин следует очистить диск от старой монтажной пасты в области борта диска. Мы рекомендуем использовать для этого очиститель тормозов. Удалите ржавчину с помощью металлической щетки. Эта операция позволяет преимуществам пасты Würth для монтажа шин проявиться в полной мере.
    • Затем нанесите на борт покрышки и диска колеса тонкий слой средства и установите шины с помощью шиномонтажного станка и соответствующих инструментов. Правильное положение шин обеспечивает надлежащие ходовые качества.
  • Характеристики

    Содержание

    4.8 л

    Вес содержимого

    5 кг

    Цвет

    Белый
    Прозрачный

    Вязкость/консистенция

    Пастообразный

    Химическая основа

    Гидрокарбонат

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    1,04 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Температура применения, макс.

    -15 °C

    Температура применения, мин.

    50 °C

    Значение pH

    5,7

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да

  • Паста для монтажа шин Размер: 96,9 кб