Спрей для чистки шин 500 мл
Спрей для чистки шин 500 мл
Артикул:0890121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин
Очищает, ухаживает, защищает
- Нанесение в одно движение, следовательно, экономит время
- Не требуется повторного протирания
- Идеально для подготовки шин к хранению
- Отталкивает грязь и пыль
- Не липнет к краске, пластмассе, резине или металлам
- Шины выглядят, как новые
- Улучшает внешний вид, так что шины можно использовать для демонстрационных автомобилей
- Не отбеливает шины
- Предотвращает образование трещин на шинах с течением времени
- Экономичное использование
- Образует устойчивую пену на шине, стекающую после оседания
Примечание
Не наносите на протекторы шин, тормозные диски и барабаны. Содержит силикон.
Область применения
Высококачественное средство для ухода за боковыми поверхностями шин.
Инструкции
Нанесите пену равномерным слоем на боковые поверхности шины и оставьте до высыхания. Не требует повторного протирания. Подходит для использования на сырых шинах. Если загрязнение сильное, проведите предварительную очистку. -
Характеристики
Содержание
500 мл
Вес продукта (на 1 шт.)
573,500 г
Химическая основа
Щелочные поверхностно-активные вещества, силиконовое масло
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Белый
pH-значение / условия
9 / при 20 °C
Плотность/условия
0,919 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
18 месяцев
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Нет
Разлагается биологически
Да
-
Спрей для чистки шин Размер: 95,8 кб