Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Вулканизирующий цемент (клей высокопрочный) 235 мл

Артикул: 0890100017
Вулканизирующий цемент (клей высокопрочный) 235 мл

Вулканизирующий цемент (клей высокопрочный) 235 мл

Артикул:0890100017

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Клей вулканизирующий

    Высокая прочность.

    Для систем самостоятельной вулканизации при ремонте шин и шлангов.

    Область применения
    Жидкость для химической вулканизации. Вулканизирует жгуты, заплатки для покрышек и камер методом холодной вулканизации, а также пригодна для горячей вулканизации.

    Способ применения
    1. Снять шину и маркировать мелом место прокола.
    2. В зависимости от диаметра поврежденного места подобрать заплатку и расфрезеровать отверстие под ее стержень.
    3. Зачистить с внутренней стороны шины место под заплатку абразивной головкой при скорости 5000 об/мин.
    4. Очистить место склейки от пыли и грязи.
    5. Нанести клей ровным тонким слоем на поверхность шины. Дать время на высыхание 5 мин.
    6. Аккуратно удалить с заплатки защитную пленку.
    7. Вставить стержень заплатки с внутренней стороны шины в отверстие и протянуть его с наружной стороны до плотного прилегания поверхностей.
    8. Тщательно прижать заплатку, раскатывая ее при помощи ролика.
    9. С наружной стороны шины отрезать излишки стержня.
  • Характеристики

    Химическая основа

    Бензиновый растворитель

    Цвет

    Бежевый

    Плотность

    0,74 г/см³

    Плотность, условия

    при 15°C

    Упаковка

    Банка

    Содержание

    235 мл

    Срок хранения с даты изготовления

    12 месяцев