Вентиль TR-414
Артикул:
0879414
Вентиль TR-414
Штрихкод: 4011231806596
Подробнее
Вентиль TR-414
Артикул:0879414
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС лазерной маркировкой даты изготовления на корпусе вентиля
Производство в соответствии с DIN 7780
100% проверка производителем на герметичность
Пример лазерной маркировки даты изготовления на корпусе вентиля:
W4511 означает Wurth, 45-я календарная неделя 2011 г.
Скоростное ограничение:
- Для бескамерных шин легковых автомобилей для скоростей >210 км/ч (V, W, Y или ZR) необходимо использовать металлические (зажимные) вентили или гильзы вентилей, ограничивающие отклонение вентиля до макс. угла 25°.
- В некоторых случаях конструкция обода уже обеспечивает соблюдение макс. углового отклонения вентиля. (Пользователь должен проверять это в каждом случае).
При хранении в соответствии с DIN 7716 мы рекомендуем устанавливать резиновые вентили в течение 24 месяцев после изготовления. Необходимо обеспечить правильную установку с помощью подходящего инструмента и достаточного количества смазки.
-
Характеристики
Длина (L)
48.5 мм
Подходит для диаметра отверстия спицы в ободе
11,3 мм
Подходит для толщины обода, мин.
1,8 мм
Подходит для толщины обода, макс.
4 мм
Давление воздуха, макс.
4,5 бар
Скорость, макс.
210 км/ч
-
Вентили TR-413, TR-414 Размер: 88,9 кб



























