Заплатка с шипом для шин WP 6 d6х40мм
Заплатка с шипом для шин WP 6 d6х40мм
Артикул:087992 06
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрый и простой ремонт позволяет немедленно продолжить использовать шины
- Инструмент грибовидной формы для ремонта радиальных и диагональных шин с камерами и без (бескамерных)
- Пригоден для использования до категории скорости "V" (до 240 км/ч) включительно
- Приспособления для ремонта используются совместно с высокопрочным вулканизирующим цементом
- Ремонт лишь с внутренней стороны обеспечивает максимальный уровень качества, надежности и безопасности
Ремонт повреждений до 6 мм (легковые автомобили) и 10 мм (грузовые автомобили). Также подходит для безопасных шин.
Инструкции
Грибовидная форма приспособления для ремонта позволяет произвести двухэтапный профессиональный ремонт зоны повреждения:
- Шляпка "грибка" вулканизируется к внутренней поверхности шины, обеспечивая полную герметичность под давлением. Исключает потерю давления в шине.
- Ножка ремонтного приспособления вулканизируется в канале, предотвращая попадание грязи, пыли, солевой воды и других веществ внутрь шины, что может привести к коррозии или отслоению "шляпки".
-
Характеристики
Диаметр отверстия, макс.
6 мм
Диаметр хвостовика
7 мм
Диаметр тарелки
40 мм
-
Заплатка с шипом для шин WP 6 ∅6×40мм Размер: 93,2 кб