Клей для стекол авто
Клей полиуретановый для вклейки стекол, беспраймерный P55, 310 мл. WUMAX
Артикул:1890023731
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолиуретановый клей-герметик для вклейки автостекол. Однокомпонентный высокомодульный герметик на основе полиуретана, который полимеризуется при воздействии атмосферной влаги с образованием эластомерной мастики. Обладает превосходной водостойкостью, высокой прочностью склеивания, маслостойкостью и устойчивостью к старению. Выдерживает длительную вибрацию. Обладает отличной адгезией к стеклу и металлу. Не вызывает коррозии на кузове. Быстрое отверждение. Не требует применения праймера, хорошо подходит для автобусов. Высокий модуль упругости и разрыв прочности. Высокая начальная прочность сцепления на стеклянных и металлических поверхностях. Окрашиваемый.
Применение:
Используется для вклейки автомобильных ветровых стекол, окон и люков. Также подходит для герметизации в автомобильной, судостроительной, железнодорожной, строительной и аэрокосмической сферах и прочих промышленных отраслях.
Подходит для герметизации швов, простого склеивания, а также для уменьшения вибрации и шумопоглощения при кузовном ремонте и кузовостроении.
Подходит для структурного остекления. -
Технические характеристикиСкорость отверждения, 24 часа: 3.5 мм
Время выдержки до начала эксплуатации: 2 часа
Твердость по Шору А, через 7 дней: 55
Прочность на растяжение, через 7 дней: 6.4
Удлинение при разрыве, %, через 7 дней: 670
Прочность на сдвиг, через 7 дней: 3.6 МПа
Плотность: 1.38 г/см3
Диапазон температуры применения: +5°С ...+45°С
Диапазон температуры эксплуатации, после 7 дней: --45°С ...+90°С
Цвет: черный
Номинальный объем: 310 мл. -
Клей стекольный беспраймерный WUMAX Размер: 1,7 мб






















