Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Переходник 1/4" C6.3 - квадрат 1/4", 25 мм DIN 7428

Артикул: 0614176700
Переходник 1/4" C6.3 - квадрат 1/4", 25 мм DIN 7428

Переходник 1/4" C6.3 - квадрат 1/4", 25 мм DIN 7428

Артикул:0614176700

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Переходник 1/4" C6.3 - квадрат 1/4"
    Адаптер с насадками, с станочной опорой 1/4 дюйма.
  • Характеристики

    Длина

    25 мм

    Материал

    Сталь углеродистая

    Вес продукта (на 1 шт.)

    8.6 г

    Размер наконечника

    1/4 дюйма

    Привод

    C 6,3 (1/4 дюйма)

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип наконечника

    Наружный квадрат