Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Бита PZ1, 25 мм

Артикул: 0614176651
Бита PZ1, 25 мм

Бита PZ1, 25 мм

Артикул:0614176651

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Короткая бита для шурупов POZIDRIV

    Быстрое, безопасное и менее напряженное завинчивание
    • Форма биты оптимизирует передачу усилия при завинчивании
    • Точное центрирование биты и максимальная площадь контакта биты с винтовым приводом облегчают правильное завинчивание даже при выполнении многочисленных операций завинчивания.
    Бита для ручного и электроинструмента
    • Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
    • Пазы на хвостовике обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
    Прочная бита для шурупов
    • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
    • Длительное использование биты снижает затраты на ее замену и хранение

  • Характеристики

    Размер наконечника

    PZ1

    Привод

    C 6,3 (1/4 дюйма)

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Длина

    25 мм

  • Биты Wurth Размер: 206 кб