Бита PZ2 IMPACT Torsion, 25мм., мин 10шт.
Бита PZ2 IMPACT Torsion, 25мм., мин 10шт.
Артикул:5614100402
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеТорсионная вставка со специально разработанной зоной кручения для лучшей передачи давления и усилия.
Более долговечная вставка, в три раза более прочная по сравнению со стандартной вставкой.
Лучшее сцепление с головкой винта и меньшее давление на головку винта, что предотвращает повреждение самого винта. -
Характеристики
- Длина вставки: 25 мм
- Привод: 1/4", PZ2
- Тип вставки: торсион
- Материал: сталь S2