Бита PZ3 IMPACT Torsion, 25мм., мин 10шт.
Бита PZ3 IMPACT Torsion, 25мм., мин 10шт.
Артикул:5614100403
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеТорсионная вставка со специально разработанной зоной кручения для лучшей передачи давления и усилия.
Более долговечная вставка, в три раза более прочная по сравнению со стандартной вставкой.
Лучшее сцепление с головкой винта и меньшее давление на головку винта, что предотвращает повреждение самого винта. -
Характеристики
- Длина вставки: 25 мм
- Привод: 1/4", PZ3
- Тип вставки: торсион
- Материал: сталь S2