Биты
Бита РН1, 1/4", C 6.3, 25мм, WUMAX
Артикул:1614176274
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМатериал изготовления: Сталь S2
- Сталь S2 — это прочная, высокоуглеродистая инструментальная сталь с высокой ударопрочностью, идеально подходящая для для инструментов, которым требуется высокая износостойкость и ударопрочность.
- Сталь S2 подвергается термической обработке для дополнительной прочности и соответствует отраслевым стандартам, таким как ASTM A681, что делает ее надежным выбором для тяжелых условий эксплуатации.
-
Технические характеристики
- Привод: PH1
- Привод хвостовика: Шестигранник 1/4", С 6.3
- Длина: 25 мм
- Количество в упаковке: 1/10 шт
-
Биты WUMAX Размер: 2,3 мб






















