ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бита РН1, 25 мм

Артикул: 0614176274
Бита РН1, 25 мм

Бита РН1, 25 мм

Артикул:0614176274

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    С цветовой маркировкой

    Бита для ручного и электроинструмента
    • Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений отверток с патроном для бит, электрических и аккумуляторных отверток
    • Пазы на хвостовике обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
    Прочная бита для шурупов
    • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
    • Длительное использование биты снижает затраты на ее замену и хранение
  • Характеристики

    Размер наконечника

    PH1

    Привод

    C 6,3 (1/4 дюйма)

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Длина

    25 мм

  • Биты Wurth Размер: 206 кб